Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 7294535

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673242510

Réf. Sonepar

00553324251

Réf. Fournisseur

7294535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot