Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 7312045

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673245153

Réf. Sonepar

00553324515

Réf. Fournisseur

7312045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7312045

De la gamme de produit : Encastrés leds