Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 7313935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673244941
Réf. Sonepar
00553324494
Réf. Fournisseur
7313935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


