Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7314235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673245757
Réf. Sonepar
00553324575
Réf. Fournisseur
7314235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


