Non retournable

Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 7314055

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673244910

Réf. Sonepar

00553324491

Réf. Fournisseur

7314055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314055

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot