Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7314245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673245788
Réf. Sonepar
00553324578
Réf. Fournisseur
7314245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


