Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BASE GRISE - 7314735

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673245931

Réf. Sonepar

00553324593

Réf. Fournisseur

7314735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314735

De la gamme de produit : Encastrés leds