Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 7314645

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673245511

Réf. Sonepar

00553324551

Réf. Fournisseur

7314645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.GRIS IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314645

De la gamme de produit : Encastrés leds