Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 7592142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241780
Réf. Sonepar
00553324178
Réf. Fournisseur
7592142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


