Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 7595052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673241339
Réf. Sonepar
00553324133
Réf. Fournisseur
7595052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


