Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 7595042

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673012168

Réf. Sonepar

00553595042

Réf. Fournisseur

7595042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7595042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 40w 4562lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot