Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 7595732

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673019242

Réf. Sonepar

00553301924

Réf. Fournisseur

7595732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7595732

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc80 45w 6145lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot