Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE NOIRE - 7301952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673243555
Réf. Sonepar
00553324355
Réf. Fournisseur
7301952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7301952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.blanc irc80 dali 19w 2407lm 3500°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


