Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE NOIRE - 7303932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673243760
Réf. Sonepar
00553324376
Réf. Fournisseur
7303932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7303932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


