Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BASE NOIRE - 7294332

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673242862

Réf. Sonepar

00553324286

Réf. Fournisseur

7294332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7294332

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Brioled refl.blanc irc90 39w 4669lm 3000°k 42° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot