Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE NOIRE - 7294552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673242565
Réf. Sonepar
00553324256
Réf. Fournisseur
7294552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


