Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 7311932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673244668
Réf. Sonepar
00553324466
Réf. Fournisseur
7311932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7311932
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Brioled refl.blanc irc90 dali 19w 2003lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


