Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE - 7314452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 4696...4696 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673245894
Réf. Sonepar
00553324589
Réf. Fournisseur
7314452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
4696...4696 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314452
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


