Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 7314132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673245290
Réf. Sonepar
00553324529
Réf. Fournisseur
7314132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314132
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


