Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 7314032

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673244842

Réf. Sonepar

00553324484

Réf. Fournisseur

7314032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot