Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE NOIRE - 7314552

CopieCopie
Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673245085

Réf. Sonepar

00553324508

Réf. Fournisseur

7314552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314552

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot