Cubispot - BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 7314542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673245054
Réf. Sonepar
00553324505
Réf. Fournisseur
7314542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7314542
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


