Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC80 19W 1615Lm 3000°K + V.S.INT.GRIS - 7402035

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 19W 1615Lm 3000°K + V.S.INT.GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1501 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673010942

Réf. Sonepar

00553402035

Réf. Fournisseur

7402035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1501 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7402035

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 19w 1615lm 3000°k + v.s.int.gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot