Non retournable

Cubispot - CARA IRC80 19W 1695Lm 4000°K + V.S.INT.BLANC - 7402041

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 19W 1695Lm 4000°K + V.S.INT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1539 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673010959

Réf. Sonepar

00553402041

Réf. Fournisseur

7402041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1539 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7402041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 19w 1695lm 4000°k + v.s.int.blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot