Cubispot - CARA IRC80 19W 1695Lm 4000°K + V.S.INT.NOIR - 7402042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1539 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673010966
Réf. Sonepar
00553402042
Réf. Fournisseur
7402042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1539 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7402042
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc80 19w 1695lm 4000°k + v.s.int.noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


