Cubispot - CARA IRC80 27W 2164Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS - 7403735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2024 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030421
Réf. Sonepar
00553303050
Réf. Fournisseur
7403735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2024 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7403735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc80 27w 2164lm 3000°k + v.s.int. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


