Cubispot - CARA IRC80 39W 3414Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC - 7403931

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 39W 3414Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3431 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030469

Réf. Sonepar

00553303054

Réf. Fournisseur

7403931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3431 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7403931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 39w 3414lm 3000°k + v.s.int.blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.