Cubispot - CARA IRC80 39W 3584Lm 4000°K + V.S.INT. BLANC - 7403941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3578 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673030490
Réf. Sonepar
00553303057
Réf. Fournisseur
7403941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3578 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7403941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc80 39w 3584lm 4000°k + v.s.int. blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


