Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC80 40W 3000Lm 3000°K + V.S.INT.NOIR - 7401232

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 40W 3000Lm 3000°K + V.S.INT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2860 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673010874

Réf. Sonepar

00553401232

Réf. Fournisseur

7401232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2860 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7401232

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 40w 3000lm 3000°k + v.s.int.noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot