Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC80 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.BLANC - 7401241

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2933 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673010898

Réf. Sonepar

00553401241

Réf. Fournisseur

7401241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2933 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7401241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 40w 3150lm 4000°k + v.s.int.blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot