Cubispot - CARA IRC80 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7401245

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2933 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673010911

Réf. Sonepar

00553401245

Réf. Fournisseur

7401245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2933 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7401245

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 40w 3150lm 4000°k + v.s.int.gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)