Cubispot - CARA IRC80 45W 4041Lm 4000°K + V.S.INT. BLANC - 7405741

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC80 45W 4041Lm 4000°K + V.S.INT. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4048 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030551

Réf. Sonepar

00553303063

Réf. Fournisseur

7405741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4048 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7405741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc80 45w 4041lm 4000°k + v.s.int. blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)