Cubispot - CARA IRC80 DALI 39W 3414Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS - 7253935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3431 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261986
Réf. Sonepar
00553326198
Réf. Fournisseur
7253935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3431 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC80 DALI 39W 3414Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


