Cubispot - CARA IRC80 DALI 39W 3584Lm 4000°K + V.S.INT. GRIS - 7253945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3578 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262013
Réf. Sonepar
00553326201
Réf. Fournisseur
7253945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3578 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7253945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc80 dali 39w 3584lm 4000°k + v.s.int. gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


