Cubispot - CARA IRC80 DALI 39W 3584Lm 4000°K + V.S.INT. NOIR - 7253942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3578 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262006
Réf. Sonepar
00553326200
Réf. Fournisseur
7253942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3578 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CARA IRC80 DALI 39W 3584Lm 4000°K + V.S.INT. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7253942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


