Cubispot - CARA IRC80 DALI 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7251245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2933 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673261924
Réf. Sonepar
00553326192
Réf. Fournisseur
7251245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2933 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC80 DALI 40W 3150Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


