Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC90 19W 1424Lm 3500°K + V.S.INT.NOIR - 7391952

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 19W 1424Lm 3500°K + V.S.INT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1303 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262150

Réf. Sonepar

00553326215

Réf. Fournisseur

7391952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1303 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARA IRC90 19W 1424Lm 3500°K + V.S.INT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7391952

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot