Cubispot - CARA IRC90 19W 1424Lm 3500°K + V.S.INT.GRIS - 7391955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1303 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262167
Réf. Sonepar
00553326216
Réf. Fournisseur
7391955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1303 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC90 19W 1424Lm 3500°K + V.S.INT.GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


