Cubispot - CARA IRC90 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7391945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1306 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262136
Réf. Sonepar
00553326213
Réf. Fournisseur
7391945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1306 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CARA IRC90 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


