Cubispot - CARA IRC90 27W 1854Lm 3000°K + V.S.INT. NOIR - 7392732

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 27W 1854Lm 3000°K + V.S.INT. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1734 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262181

Réf. Sonepar

00553326218

Réf. Fournisseur

7392732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1734 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CARA IRC90 27W 1854Lm 3000°K + V.S.INT. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7392732

De la gamme de produit : Encastrés leds