Cubispot - CARA IRC90 27W 1909Lm 3500°K + V.S.INT. GRIS - 7392755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1758 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262259
Réf. Sonepar
00553326225
Réf. Fournisseur
7392755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1758 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7392755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


