Cubispot - CARA IRC90 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT.BLANC - 7393951

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262419

Réf. Sonepar

00553326241

Réf. Fournisseur

7393951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7393951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc90 39w 3011lm 3500°k + v.s.int.blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur