Cubispot - CARA IRC90 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT. NOIR - 7393952

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262426

Réf. Sonepar

00553326242

Réf. Fournisseur

7393952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CARA IRC90 39W 3011Lm 3500°K + V.S.INT. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7393952

De la gamme de produit : Encastrés leds