Cubispot - CARA IRC90 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC - 7391231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2450 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262266
Réf. Sonepar
00553326226
Réf. Fournisseur
7391231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2450 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CARA IRC90 40W 2570Lm 3000°K + V.S.INT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7391231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


