Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC90 45W 3395Lm 3000°K + V.S.INT. NOIR - 7395752

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 45W 3395Lm 3000°K + V.S.INT. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3339 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262518

Réf. Sonepar

00553326251

Réf. Fournisseur

7395752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3339 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7395752

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Cara irc90 45w 3395lm 3000°k + v.s.int. noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot