Cubispot - CARA IRC90 45W 3395Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS - 7395755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3339 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673262525
Réf. Sonepar
00553326252
Réf. Fournisseur
7395755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3339 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7395755
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc90 45w 3395lm 3000°k + v.s.int. gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


