Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.NOIR - 7411942

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1306 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262570

Réf. Sonepar

00553326257

Réf. Fournisseur

7411942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1306 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7411942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot