Cubispot - CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS - 7411945

CopieCopie
Cubispot - CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1306 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673262587

Réf. Sonepar

00553326258

Réf. Fournisseur

7411945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1306 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CARA IRC90 DALI 19W 1453Lm 4000°K + V.S.INT.GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7411945

De la gamme de produit : Encastrés leds