Cubispot - CARA IRC90 DALI 27W 1854Lm 3000°K + V.S.INT. GRIS - 7412735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1734 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673262648
Réf. Sonepar
00553326264
Réf. Fournisseur
7412735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1734 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7412735
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Cara irc90 dali 27w 1854lm 3000°k + v.s.int. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


