Cubispot - CARA IRC90 DALI 27W 1909Lm 3500°K + V.S.INT. BLANC - 7412751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1758 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673262686
Réf. Sonepar
00553326268
Réf. Fournisseur
7412751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1758 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CARA IRC90 DALI 27W 1909Lm 3500°K + V.S.INT. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7412751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


